Wiha(ビーハ/ノガ)
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
差込角(inch)
1/4
刃先マグネット
あり
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62456818
HWX147SFH125
ソケット(ボックス)
125
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
62456827
HLX147SFH300
ソケット(ボックス)
300
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください