Wiha(ビーハ/ノガ)
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質
黒染め酸化処理
先端形状
L型トルクスレンチ
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(inch)
先端サイズ
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62456888
HQS123MT10
121
(二面幅)1/8
T10
23
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
62456897
HPS123MT15
136
(二面幅)9/64
T15
27
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62456906
HGS123MT20
148
(二面幅)5/32
T20
29
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62456915
HXS124MT25
163
(二面幅)3/16
T25
33
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
62456924
HYS124MT27
176
(二面幅)7/32
T27
36
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
62456933
HRS124MT30
191
(二面幅)1/4
T30
38
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
62456949
HSS124MT40
210
(二面幅)5/16
T40
43
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
62456958
HZS124MT45
232
(二面幅)3/8
T45
49
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
62456967
HSS123MT6
80
(二面幅)1/16
T6
15
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62456976
HZS123MT7
88
(二面幅)5/64
T7
18
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62456985
HWS123MT8
101
(二面幅)3/32
T8
20
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62456994
HLS123MT9
111
(二面幅)7/64
T9
21
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください