曜日別特売

マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)

マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。

サイズ規格インチ先端形状ボールポイント六角タイプロングタイプ材質クロームメッキ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457204HQR430MBH1/41/419138
1,700
1,698
1,868(税込)
32日以内出荷
62457213HRR430MBH1/81/812123
1,240
1,198
1,318(税込)
32日以内出荷
62457229HWR430MBH3/163/1616333
1,440
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
62457238HYR434MBH3/83/823249
2,980
2,798
3,078(税込)
32日以内出荷
62457247HPR430MBH5/165/1621043
2,380
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
62457256HSR430MBH5/325/3214829
1,300
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
62457265HLR430MBH7/327/3217636
1,500
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
62457274HZR430MBH9/649/6413627
1,280
1,198
1,318(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする