Wiha(ビーハ/ノガ)
リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)
268
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
差込角(inch)
1/4
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62457484
HGX147FSFH150
ソケット(ボックス)
150
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください