曜日別特売

ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm

ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm - Wiha(ビーハ/ノガ)
(2件のレビュー)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。

全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457588HYZ033CSFH38ソケット(ボックス)38
6,350
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 機械組立・メンテナンス
製造業

片頭ビットはもちろん、ショートの他に(スリムじゃない)両頭ビットも使えます。その上、ビットのぐらつきも少ない。
「最初にこれを買えばいくら散財しなくて済んだだろう」と思う程度には気に入っています。

対象商品 : 62457588
2023-01-29
用途: 機械組立・修理・メンテナンス
建設業・工事業

商品写真ではハンドルは赤色、グリップ部は黒色、「wiha」のロゴは白色になっていますが、実際に届いた製品ではロゴも赤色(他の赤色部と同じ樹脂製のモールドによるロゴ)でした。気になる方はご注意下さい。尚、セントロフィックスの使用感は大満足です。日本市場向けのAタイプビット(片頭)が使えればいいかなと思って購入しましたが、両頭ビット(先端径がスリムになっていないもの)までロックできるとは驚きです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする