曜日別特売

電気技師用 ケース入り工具セット1/2" 20本組

電気技師用 ケース入り工具セット1/2" 20本組 - Wiha(ビーハ/ノガ)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ)規格IEC60900:2004入組点数20本組内容量1セット(20点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459094HZZ302CASE20
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする