電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組

電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組 - Wiha(ビーハ/ノガ)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点内容量1セット(12点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459119HGS638PCH12
82,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする