曜日別特売

電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 - Wiha(ビーハ/ノガ)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点内容量1セット(31点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459128HYZ124PCH31
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする