IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点内容量1セット(7点)