曜日別特売

電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 - Wiha(ビーハ/ノガ)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組内容量1セット(31点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459164HWZ346BAG31
77,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする