曜日別特売

電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) - Wiha(ビーハ/ノガ)

頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点内容量1セット(115点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62459189HGZ206SET115
553,000
529,800
582,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする