しっかり歩けるウォーキング骨盤ベルト

しっかり歩けるウォーキング骨盤ベルト - セルヴァン

上下2本のベルトが、骨盤股関節をギュッと引き締め、体幹をサポート!
2本のベルトはスライド式で、自由に調整できるので体型や、動きに対応します。
上下の2本のベルトはそれぞれ長さとパワーを変えたこだわり設計。
骨盤を引き締める上のベルトには、幅約8cmのサポート力があるメッシュ素材の生地を使用。
幅が狭いので、立ったり座ったりしても日常の動作を妨げません。
股関節を安定させる下のベルトには、幅約10cmの滑り止めゴムを編み込んだパワー感のある生地を使用。滑り止めが付いているので歩行時のずり上がりを防ぎます。
通気性に優れたメッシュ生地を使用しているのでムレずに快適。
ウォーキングはもちろん、家事など日常生活でのご使用にもおすすめです!

用途2本のベルトで骨盤&股関節引き締め体幹を安定させ、ブレない歩行をサポート!適合部位骨盤内容量1枚
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※面ファスナーは閉じたままで洗ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62514988044642002ベージュM~L87~100
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
62514997044642004ベージュLL~3L97~110
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
62515006044642702ブラックM~L87~100
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
62515015044642704ブラックLL~3L97~110
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする