充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ

AC機並みのハイパワー
6.0Ahバッテリ2個付

付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.3(バッテリ含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500刃径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460117GA404DRGXN
86,200
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする