マキタ
充電式レシプロソー
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード
6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
ストローク数(min
-1
)
3000
ストローク幅(mm)
32
内容量
1台
関連資料:
(2.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62460126
JR187DRGX
¥
95,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください