工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)

工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)

業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに

全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460083EZ37C6X-Bブラック
29,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62460099EZ37C6X-Rレッド
29,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スポットワイドライト紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする