カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用

カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 - エム・あい

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)内容量1台
注意
容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ジョイント)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460239C26-611
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62460248C26-611
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62460257C26-611
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62460266C26-611グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする