PEスクレーパA 50-20セット

PEスクレーパA 50-20セット - MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セット - MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セット - MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セット - MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セット - MCC(松阪鉄工所)

PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。
各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。
電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。
簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。
片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。
ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。

用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー、樹脂ケース質量(kg)2.5適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)アズワン品番64-8861-69適合替刃SSE150最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58内容量1セット
注意
※取り付けが不十分な場合、スクレーパが管から脱落したり、切削不良となることがあります。
※電動ドリルを使用し、電動インパクトドライバは使用しないでください。
※電動ドリルは、最大締付トルク22N・m以上(12V仕様以上推奨)をご使用ください。
※電動ドリルは、低速・Lowモード(回転数400回転/分以下)でご使用ください。
※本製品に手動ハンドルはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460424SSPEA5020
192,000
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PEスクレーパA 使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする