PEスクレーパA

PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。
各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。
電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。
簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。
片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。
ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。

用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150 内容量1個
注意
※取り付けが不十分な場合、スクレーパが管から脱落したり、切削不良となることがあります。
※電動ドリルを使用し、電動インパクトドライバは使用しないでください。
※電動ドリルは、最大締付トルク22N・m以上(12V仕様以上推奨)をご使用ください。
※電動ドリルは、低速・Lowモード(回転数400回転/分以下)でご使用ください。
※本製品に手動ハンドルはございません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大スクレープ長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62460433 SSPEA20 - 0.45 20(PWA) 64-8861-64 40
54,900
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62460449 SSPEA25 - 0.55 25(PWA) 64-8861-65 48
56,160
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
62460458 SSPEA30 - 0.7 30(PWA) 64-8861-66 51
57,460
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
62460467 SSPEA40 - 0.77 40(PWA) 64-8861-67 54
58,760
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62460476 SSPEA50 - 1 50(PWA) 64-8861-68 58
60,000
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
14119160 SSPEA40【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.77 40(PWA) 64-8861-67 54
58,760
32,980
アウトレット
36,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PEスクレーパA 使用方法

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする