曜日別特売

コードレスクリーナー(本体のみ)

コードレスクリーナー(本体のみ) - BOSCH(ボッシュ)

軽量コンパクトで使いやすいデザイン。
静かでパワフルな吸引力。
スティック&ハンディの2in1タイプ。
2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。
3段階のバッテリー残量インジケーター装備。
3種類のノズルを標準装備。

用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時)長さ(mm)300幅(mm)100高さ(mm)175質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー風量(m3/min)1.7真空度(hPa)8.8商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460494VAC21818(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)別売0.5(一般ゴミ)
13,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレスクリーナー VAC218
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする