9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ - エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ - エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ - エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ - エス・ピー・エアー
(1件のレビュー)

リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。
首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。

用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460537SP-1762L
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

締め、緩めの為の場所が狭い為、ロングネックは非常に重宝します。動作的にも問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする