曜日別特売

エアーベベラー 軟鉄・アルミ用

エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 - エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用 - エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用 - エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用 - エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用 - エス・ピー・エアー

エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。
カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。
連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。
フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。
カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。
作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。
カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。

用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460546SP-1250FBV
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする