曜日別特売

消防用検定ホース コンバットホース

消防用検定ホース コンバットホース - 本田工業消防用検定ホース コンバットホース - 本田工業消防用検定ホース コンバットホース - 本田工業消防用検定ホース コンバットホース - 本田工業

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。

材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
使用圧力(MPa)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6246055540CH15D07A1540A0.740A
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
6246056440CH20D07A2040A0.740A
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6246057350CH20E09A2050A0.950A
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6246058965CH20F09A2065A0.965A
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする