本田工業
消防用検定ホース コンバットホース PRO
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)
20
材質(ホース)
ポリエステル繊維
材質(金具)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
使用圧力(MPa)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62460598
40CHPA20D13A
40A
1.3
40A
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
62460607
40CHPA20D16A
40A
1.6
40A
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62460616
50CHPA20E13A
50A
1.3
50A
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62460625
50CHPA20E16A
50A
1.6
50A
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
62460643
65CHPA20F16A
65A
1.6
65A
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
62460634
65CHPA20F13A
65A
1.3
65A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください