曜日別特売

iPhone12/12Proトライタンハードケース

iPhone12/12Proトライタンハードケース - ラスタバナナ

本製品は新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。

質量(g)20内容量1個
注意
※ワイヤレス充電は可能ですが、MagSafeアクセサリの固定には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624631455778IP061TRiPhone12/12 Proケース型クリアストラップホール付トライタン
オープン
1,346
1,481(税込)
当日出荷
624631545779IP061TRiPhone12/12 Proケース型ラメクリアストラップホール付トライタン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする