3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き

3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)

適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10内容量1個
注意
※本製品は3.5mmミニ端子用のイヤホンです。3.5mmミニ端子以外の端子では使用できません。
※本製品使用の際は端末の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大設定になっている場合、お客様の耳を傷める恐れもありますので十分ご注意ください。
※自動車やバイク、自転車等の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。また、運転中以外でも踏切やホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471168REMMS3501WHホワイト
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
62471159REMMS3501BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする