本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約12消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)115再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)32±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)14.6最大入力(mW)5音圧感度(dB)105±3(at 1kHz/0.179V)イヤホン形状インナーイヤー型動作電圧(V)1~10内容量1個