microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 - ラスタバナナ
(1件のレビュー)

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)

適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10内容量1個
注意
※マイクロUSB端子は同じ形状の端子でも使用できない機種があります。(マイクロUSB端子以外の端子では使用できません。)
※本製品使用の際は端末の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大設定になっている場合、お客様の耳を傷める恐れもありますので十分ご注意ください。
※自動車やバイク、自転車等の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。また、運転中以外でも踏切やホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471335REMMSM01BKブラック
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
62471344REMMSM01WHホワイト
オープン
取扱い終了
62471353REMMSM01NVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62471353
2023-07-05
用途: 仕事中の通話に使用
有限会社 阿蘇品組建設業・工事業

5~7個ほど使いましたが一月くらいで音が聞こえなくなります。新しいのに交換します。
もう少し長く使いたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする