曜日別特売

AtoType-Cケーブル3.0A1.5m

AtoType-Cケーブル3.0A1.5m - ラスタバナナ

本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。

適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※機器本体に対応した充電器をお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471773R15CAAC3A01BK1.5ブラック
オープン
619
681(税込)
当日出荷
62471789R15CAAC3A01WH1.5ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする