曜日別特売

防水ケース M size

防水ケース M size - ラスタバナナ
(1件のレビュー)

本製品は4.7インチ対応の防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容4.7インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1適合サイズ4.7インチ特性防水適合寸法(cm)高さ約14.5×周囲約17.5以内内容量1個
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用前に傷や破れがないかを必ず確認して下さい。
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※iPhone7/iPhone7 Plusをご使用の場合、ケース越しの画面タッチ操作は可能ですが、ホームボタン操作には対応しておりません。(端末の設定アプリを起動し、【一般】→【アクセシビリティ】→【AssistiveTouch】の順に選択し、AssistiveTouch機能をONにすることで、ホームボタン操作などを画面タッチで行うことが可能です。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473618RBOT203ホワイト
オープン880
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
残り6点です
62473609RBOT202ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62473609
2022-06-27
用途: 釣行時のスマホの携帯に
自動車・二輪車・自転車関連業

船での釣行時にスマホを携帯する時に使用。釣りをするときに基本的にはスマホは使用しないが、しぶきが掛かる可能性がある為。防水となってますが試す勇気はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする