曜日別特売

1.8mm super slim フィンガーホールドリング

1.8mm super slim フィンガーホールドリング - ラスタバナナ1.8mm super slim フィンガーホールドリング - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン(またはケース)の背面に固定できるリングです。
邪魔にならない厚み1.8mmの極薄型です。
リング部に指を通すことで端末の取り回しが安定し、手から滑り落ちる等の事故を防止します。
リング部は360°回転するのでお好みの角度に調節可能です。
リング部は100°開閉し視聴スタンドとして使用できます。

セット内容リング×1、下貼りシール、クリーナー(Wet&Dry)材質鉄、亜鉛合金、シリコンリング寸法(mm)約 外側34、内側25粘着面(mm)約 縦20×横20リング厚(mm)約1.8(粘着材を含まず)内容量1個
注意
※本製品は貼り直しができません。
※背面が湾曲している場合や、特殊な塗装や加工が施されている機器(またはケース)はご使用いただけない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62474485RRNGSU01SVシルバー
オープン
1,480
1,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62474494RRNGSU01SGスペースグレー
オープン
1,480
1,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
62474083RRNGSU01LPKライトピンク
オープン
取扱い終了
62474099RRNGSU01BLブルー
オープン
取扱い終了
62474476RRNGSU01GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする