曜日別特売

汎用シリコンバンパー スタンド機能付き Lサイズ

汎用シリコンバンパー スタンド機能付き Lサイズ - ラスタバナナ

本製品は、伸縮自在のシリコン素材でどんなスマートフォンにもピッタリ合うフリーサイズのシリコンバンパーです。
背面のワンタッチバーを曲げて視聴スタンドや、落下防止の支えとして使用することが可能です。
ほとんどのスマートフォンでバンパーを付けたまま充電可能です。

質量(g)37タイプバンパー特性スタンド機能適合寸法(mm)高さ:130~175、幅:65~86、厚み:11以内内容量1個
注意
※卓上ホルダやワイヤレス充電には対応しておりません。
※機器によっては、コーナークッションやワンタッチバー等に覆われるため一部機能(カメラ・フラッシュ・伸縮アンテナ・ストラップホール・ボタン・指紋認証センサーなど)がご使用いただけない場合があります。
また、ディスプレイの端がバンパーによって隠れる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62474957RFRBUSSIL00BKブラック
オープン
980
1,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
62474966RFRBUSSIL00LBライトブルー
オープン
取扱い終了
62474975RFRBUSSIL00KHカーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする