神沢
スクレィパー Pela-DX 専用替刃
神沢鉄工 スクレィパー Pela-DX 専用替刃(8枚入)です。
用途
K-742 スクレィパーPela-DX 専用替刃。
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.25
材質(刃)
カミソリ鋼 SKS81 M
刃渡り(mm)
39
内容量
1パック(8枚)
注意
※従来商品との互換性はありません。スクレィパー Pela-DX 専用替刃となります。取り違えにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62475553
K-742-8
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください