SK11
コード式ドリルDV 30W
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。
小型・軽量です。
白色LEDライト機能付きです。
コード式で電源があればすぐ使えます。
握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途
穴あけ、ねじ締め作業。
付属品
ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本
材質
樹脂
質量(kg)
約0.42
穴あけ能力(mm) 鉄工
2(直径)
内容量
1個
注意
※雨中で使用しないでください。
※使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みになって正しく安全にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62476664
SDD-30ACN
3.2
30
AC100V50/60Hz
9(直径)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください