コード式ドリルドライバ

コード式ドリルドライバ - SK11コード式ドリルドライバ - SK11コード式ドリルドライバ - SK11コード式ドリルドライバ - SK11
(1件のレビュー)

コード式のドリルドライバーです。
5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。
コード式で連続作業が可能です。
握りやすいラバーグリップです。
キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。
無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。

用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
定格消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476673SDD-100ACN9.40~550100100V(50/60Hz共用)18
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62476673
2021-04-14
用途: 木工作業がメイン
椰子の木サービス業

トルクもクラッチもバッチリ!少し音が高いかな~とも思いますが、お値段以上だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする