曜日別特売

コード式インパクトレンチ

コード式インパクトレンチ - SK11コード式インパクトレンチ - SK11コード式インパクトレンチ - SK11
(5件のレビュー)

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。
ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。
最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。
コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。
回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。
17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。

用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30内容量1個
注意
※雨中で使用しないでください。
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476698SIW-320AC
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62476698
2025-06-09
用途: オートバイのドライブスプロケットのロックナット外し
製造業

手持ちインパクトではパワー不足で歯が立たず、当製品で一発で外れてくれた。車体をブレーキや車止めなどで固定せずとも外せたのも大きい。それほど使用する頻度は高くないとは思うがハイパワーのインパクトがあれば最後の手段として役に立ってくれる。

対象商品 : 62476698
2024-11-15
用途: タイヤ交換
その他業種

楽ちんで、スムーズに出来ます!もっと早く欲しかった。

対象商品 : 62476698
2023-04-21
用途: ホイール交換
製造業

インパクトドライバではホイールナットが緩まない為、インパクトレンチを購入。
軽自動車のホイールを外そうと使用したが、うんともすんとも動かない。
他の人のレビューで、簡単にナットが緩んだとあるが、それが信じられない位弱い。
レンチで緩めた後、ナットをはずしましたが、あんまり意味がないね。
今度は、ホイールナットを締めるが、ゆるゆる。レンチで締めようとすると、力を入れなくてもまだ締まる。ひょっとして不良品なのかと思っている。
ナットを外すときと、仮締め位にしか使えなく、今持っているインパクトドライバで十分でした。

2が参考にしています
対象商品 : 62476698
2022-04-15
用途: トラクタのホイール

簡単にナットが緩んで楽。
コードが長いので、外作業もやり易い。

2021-05-31
用途: 車のスタビリンク交換
運輸・通信業

高トルクで、ソケット付きでコードは長いしコスパ高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする