曜日別特売

変速ディスクグラインダー 1050W

変速ディスクグラインダー 1050W - SK11変速ディスクグラインダー 1050W - SK11変速ディスクグラインダー 1050W - SK11変速ディスクグラインダー 1050W - SK11変速ディスクグラインダー 1050W - SK11
(11件のレビュー)

変速機能付きのディスクグラインダーです。
作業に便利なハンドル付きです。
作業に合わせてスピードを設定できます。
ソフトスタート機能付きです。
低速でも高トルクの性能です。

用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)内容量1個
注意
※使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みになって正しく安全にご使用ください。
※雨中で使用しないでください。
※本機に付属の安全カバーを外した状態で作業しないでください。
※安全メガネ、マスク、耳せんなどの保護具を着用して作業してください。
※ジスクペーパーを使用する場合はラバーパットを使用し、弾性砥石を使用する際はそれぞれ形状が違う為、砥石に合った専用のディスクパッドご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476725SDG-1050VS10000約1.9
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 金属、プラスチックの切断に使用
マツシタクリーンサービス

回転数を変えることができるので便利です。
特にプラスチックの切断には回転数を最低にすることで、溶けたプラスチックが飛び散ることがありません。他機と比べて回転数が低くできるので、この機種にしました。スロースタートの点も気に入っています。

2025-12-09
用途: 剪定鋏等の研磨に使用
その他業種

主に剪定鋏の研磨に使用、安全に使用でき切れ味抜群、あとはドラム缶等の切断にも使用した。

2024-12-19
用途: 農作業
農・林・水産業

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
このグライダー商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能もとても良く満足しています。

対象商品 : 62476725
2023-06-28
用途: 金属加工、熔接後の研削修整
ヘアーサロンカサイ 十家サービス業

令和4年1月に購入一年半程使用 値段の割には中々良い物を購入したと思います、スロースタートも具合が良いし負荷を掛けてもワット数が有るから回転数の落ち込みも少ないので使い易いが現在用途別で使用しているH社B社M社の製品に比べればやはり劣る部分が有るのは否めない 後は耐久性がどれだけ有るか かな。

対象商品 : 62476725
2023-02-07
用途: 変速を試したくて買いました。
製造業

想像より調子が良く、耐久性はまだわかりませんが良い買い物ができたと思います。

対象商品 : 62476725
2022-04-03
用途: 日曜大工
製造業

スロースタートなので気に入ってます。また、用途によってスピード調整が可能であるので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 62476725
2022-06-23
用途: ステンレスの切断

ステンレスの厚さに応じて回転スピードが変えられるので作業のストレスが減りました。購入後間もないので使用頻度に応じた耐久性に期待しています。

対象商品 : 62476725
2021-10-04
用途: チップソーの刃研ぎ
有限会社山本組

変速式のグラインダーがこの価格なら大変良いと思います。チップソーの刃研ぎには低速でないといけないので、大変便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする