レシプロソー

レシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタ
(2件のレビュー)

切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー

ストローク(mm)30質量(kg)3.3電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62475499JR3051T
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-21
用途: 解体工事
その他業種

まだ、使用はしていませんが
以前、使っていた物と同じなので
大きさ、重さは適正で、
とても使い易いと思います

対象商品 : 62475499
2022-02-08
用途: 不用品の切断、チョットした小物作成(日曜大工)

刃先が揺れるので思ったより切りづらい(最初の入りが)手引きで目印程度の切込みを入れるとスムーズにいきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする