マキタ
充電式カンナ
高トルクタイプ
ブラシレスモーター採用
質量(kg)
3.6
電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
82
電源電圧(V)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62475517
KP181DRG
バッテリ・充電器付、替え刃式
¥
78,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
62475526
KP181DZ
本体のみ、替え刃式
¥
43,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください