曜日別特売

アズマジック トイレ洗剤

アズマジック トイレ洗剤 - アズマ工業アズマジック トイレ洗剤 - アズマ工業アズマジック トイレ洗剤 - アズマ工業アズマジック トイレ洗剤 - アズマ工業アズマジック トイレ洗剤 - アズマ工業
(1件のレビュー)

黄ばみや黒ズミを溶かして落とす。
ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」をリニューアル。
よりラクに、より早くお掃除できるように洗浄力をさらに高めました。
しかも除菌効果をプラス。
吹き付けるだけで便器まわりの黄ばみや黒ズミを強力に分解し、簡単に落とします。
頑固な汚れには、吹き付けた後、5分ほど放置すると効果的です。
洗剤が汚れになじみ、より簡単に汚れを落とせます。
なかなか落ちない黄ばみ汚れに特にオススメです。
特殊成分により、強力に落とします。
もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。
プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。

用途便器内やトイレタイルなどの陶器の汚れ落としに成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・塩酸(6%)種別質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×240液性酸性使用の目安便器内/約5回噴射、トイレタイル/30×30cmに対して1回噴射商品タイプ本体正味量約400mL繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476917CH857
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-12
用途: 黄ばみを重点
その他業種

今まで色々な洗剤で試してもNG。これは期待大。発送は早く、注文した翌日に届きました。送料が無料なら頻繁に多々購入できるのに残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする