手押し式スイーパー

手押し式スイーパー - 日本クランツレ
(1件のレビュー)

ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。

用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(集塵幅)(mm)
作業能力(m2/h)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476743Colly800800200030
130,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 屋外、事務所周りの地面清掃
その他業種

清掃時、押す際はブラシの抵抗があり、結構重く力が必要。小回りは難しい。ほうきで掃くより断然清掃効率は良い。砂や石が予想以上によくとれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする