ヨーホー電子
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。
手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。
USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様
適合容積:約20m
3
付属品
USB(Type C)ケーブル
質量(g)
395
消費電力(W)
2.4(強風時)、2.0(弱風時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×83×100
バッテリー稼動時間
約15時間(10000mA/hの場合)
定格入力
DC5V
内容量
1台
注意
※本製品の抗ウイルス効果は病気の予防や治療効果を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62478886
YMM-11905-ASB
ブラック
64-7705-45
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62478895
YMM-11905-ASC
ブラウン
64-7705-46
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62478877
YMM-11905-ASW
ホワイト
64-7705-44
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください