曜日別特売

エアスプレーガン重力式

エアスプレーガン重力式 - AIRREX(アネスト岩田)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。
厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。
均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。
業務用スプレーガンの技術を取り込み。
カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。
パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。

空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150内容量1個
注意
※連続して塗装する際は、出力1.5kw以上のコンプレッサーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479577KTN580-13G
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする