GENTOS
BLシリーズ シンプルバイクライト
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品
テスト用電池
本体質量(g)
約76(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約98.0×32.0×33.0
保護等級
防滴仕様(IPX4準拠)
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)
明るさ(Lm)
約100(1130カンデラ(最大時))
照射距離(m)
約67(最大時)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約12(点灯)、約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)
約22~31
落下耐久(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62480015
BL-500TB
ターコイズブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62480024
BL-500BK
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください