曜日別特売

電動シュレッダー USBケーブル付

電動シュレッダー USBケーブル付 - セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付 - セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付 - セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付 - セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付 - セーブインダストリー

電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。

用途シュレッダーとして材質ABS樹脂・AS樹脂・スチールクリアブラック・クリアサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150ダストボックス容量(L)約3最大細断枚数2細断形状ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150内容量1個
注意
※続けて使用する時は10分間休めてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480609SV-5349
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする