殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。
きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。
すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。



以前は1回分の詰め替え用を購入していましたが工場での作業後など多くの人が使用するのですぐになくなってしまい、買いに行く頻度も多く買い忘れることもありましたが、こちらだと大容量なので在庫切れということもなくなりストックする場所も取らずに助かります。これからの季節は作業後だけではなく感染症予防の為にも多く使用することとなると思います。
会社のハンドソープはすぐなくなるので、購入する頻度がこれまで多かったのですが、こちらは大容量で助かります。
ミラー台,光学ステージを含め,実験器具が汚水にまみれてしまい,洗浄に用いました。きれいに洗浄,消毒もできましたので満足しております。
大容量を運んでいただけて助かっています。
本体も汚れたり痛みますので購入出来るようにしていただけると助かります。
定番品として継続して使用しています。問題ありません。
工場内で油のついた手でもキレイキレイはキレイに落ちます。
他のハンドソープに変えたら「キレイキレイ」に戻すように大量の意見が出ました。
業務用の大容量があるのも助かります。
新型コロナウィルス感染予防に初めて使用しました。こどもたちは、アルコール消毒で肌が荒れることもあり、マメに手洗いをするよう保育士が配慮しております。最初は面白がってたくさん泡を出して遊んでいましたが、だんだん使い方も定着して、今では上手に洗えています。アデノウィルス、インフルエンザ、プール熱、ノロウィルスなどの感染症にかからないよう守ってくれる「キレイキレイ」に感謝して使用しています。