千吉
長刃鎌
収穫範囲の広い長刃で広範囲の収穫、除草作業に最適です。
刃渡りが長く、株植えや不規則な雑草などが効率的に刈り込めます。
通常の鋸刃よりも刃渡りが長く、一度に大量に収穫作業が行えます。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:S55C
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481363
200mm
210
155
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62481379
200mm
330
170
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください