千吉
得得厚鎌(鋼付)
硬い草から小枝まで、これ一丁行えます。
硬い草から小枝まで、これ一丁です。
笹・ヨシ・ススキなどから5mm程度の小枝までにこれ1本で刈ることが出来ます。
柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。
用途
草刈り、小枝払い用。
仕様
すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
390
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481397
150mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉 得得厚鎌(鋼付)
参考になった