千吉
アスパラ鎌
アスパラの収穫に便利なメモリ付の収穫鎌です。
アスパラの収穫に最適な鎌です。
アスパラの成長が一目で分かるメモリ付です。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス(420J2) 柄:木
全長(mm)
473
質量(g)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481449
100mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください