千吉
収穫鎌
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
目が細かく切れ味抜群です。
柔らかい野菜の収穫に最適です。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:S55C
全長(mm)
325
質量(g)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481485
150mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください