曜日別特売

収穫鎌 ステンレス

収穫鎌 ステンレス - 千吉収穫鎌 ステンレス - 千吉

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
目が細かく切れ味抜群です。
柔らかい野菜の収穫に最適です。
刃がステンレスなので錆びにくいです。

用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(420J2) 柄:木全長(mm)337質量(g)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481494150mm
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする